Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 19mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784479264
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784479264
EAN/GTIN:
     4317784479264
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
einzeln
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Maulstärke:
8,6 mm
Ringstärke:
11,2 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
201
10
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 12,08*
2 Tage
201
1
€ 6,90*
ab € 9,42*
€ 13,22*
Lager 7
171
1
€ 4,79*
ab € 9,47*
€ 13,22*
2 Tage
203
1
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,23*
4 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 9,44*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.