Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784476102
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3013120100
EAN/GTIN:
     4317784476102
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Satzinhalt:
4–12; 4–20; 6–30 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3013120100
Weitere Suchbegriffe: Set, FORMAT, Satz, gerade, Bohrersatz, Maschinenschrauben, Stufenbohrersatz, gradegenutet, 1312, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, TiN, TiN-beschichtet, Bohrer-Satz, genutet, Universal, Stufenbohrer, grade-genutet, HSS, Teilgewindeschrauben, Schaftschrauben, Universal-Stufenbohrer-Satz, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, 3013120100, 13120100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,04*
€ 81,38*
3 Tage
69
€ 5,90*
ab € 65,15*
€ 81,42*
3 Tage
69
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 85,96*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 69,11*
€ 86,53*
4 Tage
71
€ 4,30*
ab € 68,48*
€ 87,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.