| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784470254 Herst.-Nr.: 4317784470254 EAN/GTIN: 4317784470254 |
| |
|
| | |
| VHM-Schruppfräser, 3–6 Schneiden, Typ HR, 45°, TiAlN-beschichtet, mit Zentruschnitt Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet. Weitere Informationen: | | Stähle bis 850 N/mm²: | 338 | Stähle bis 1000 N/mm²: | 338 | Stähle bis 1400 N/mm²: | 252 | Rost- und säurebeständige Stähle INOX: | 170 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 170 | Gesamtlänge l1: | 63 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 8 mm | Zähnezahl: | 4 | fz: | 0,021 mm | Schneidenlänge l2: | 16 mm | Ø d1 = h10: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, vhm bohrnutenfräser 8mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, 45°, Typ, TiAlN, VHM, HR, Schruppfräser, lang, Vollhartmetall-Schruppfräser, Z3-6, 2400 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 23,27* | € 31,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,43* | € 31,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,45* | € 31,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,33* | € 31,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 26,77* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|