Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe m.Teller,115mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grobreinigungsscheibe m.Teller,115mm FORMAT
Grobreinigungsscheibe m.Teller,115mm FORMAT
Grobreinigungsscheibe m.Teller,115mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784464765
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784464765
EAN/GTIN:
     4317784464765
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 115x22
aus Faservlies
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Stärke:
13 mm
max. Drehzahl:
10000 min-1
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Stein:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe format, /, Glasfiberunterlage, 8330, mit, Schleifmittel, aus, auf, Faservlies, Unterlage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
455
20
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,29*
2 Tage
455
1
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,75*
Lager 7
354
1
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,75*
2 Tage
455
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,79*
6 Tage
464
1
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.