| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3083300115 Herst.-Nr.: 4317784464765 EAN/GTIN: 4317784464765 |
| |
|
| | |
| Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller Ausführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Silicium-Carbid-Korn. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost. Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | max. Drehzahl: | 11000 min-1 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe format, 8330, Unterlage, FORMAT, Faservlies, Glasfiberunterlage, auf, Schleifscheibe, Schleifmittel, mit, Grobreinigungs-Schleifscheibe, aus, Reinigungsscheibe, 3083300115, 83300115 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,25* | € 4,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,28* | € 4,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,29* | € 4,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,29* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|