Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Holzheft PZ 1x 90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Holzheft PZ 1x 90mm FORMAT
Schraubendreher Holzheft PZ 1x 90mm FORMAT
Schraubendreher Holzheft PZ 1x 90mm FORMAT
Schraubendreher Holzheft PZ 1x 90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784393737
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784393737
EAN/GTIN:
     4317784393737
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
mit Holzheft
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
Gesamtlänge:
192 mm
Klingenlänge:
90 mm
Sechskant:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Handwerkzeug, Schraubenzieher, Handschraubenzieher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,19*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 2,19*
1 Tag
342
1
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,20*
4 Tage
336
1
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,23*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.