Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Holzheft PZ1x80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher mit Holzheft PZ1x80mm FORMAT
Schraubendreher mit Holzheft PZ1x80mm FORMAT
Schraubendreher mit Holzheft PZ1x80mm FORMAT
Schraubendreher mit Holzheft PZ1x80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3063300101
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784393737
EAN/GTIN:
     4317784393737
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit Holzheft Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
175 mm
Größe:
PZ 1
Sechskant:
6 mm
Klingenlänge:
80 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3063300101, 63300101
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
356
20
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,00*
2 Tage
356
1
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,18*
6 Tage
303
1
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 2,18*
2 Tage
356
1
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,20*
Lager 214
357
1
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.