| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784358668 Herst.-Nr.: 3017380050 EAN/GTIN: 4317784358668 |
| |
|
| | |
| Maschinengewindebohrer, kurz, Einschnittgewindebohrer Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: Diese Gewindebohrer sind sowohl als Grundloch-Maschinengewindebohrer als auch als Hand-Gewindebohrer (nur Fertigschneider) einsetzbar. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M5 | Gesamtlänge: | 50 mm | Stähle bis 850 N/mm²: | 10 | Sperrcode: | 0 | Al, Al- und Mg-Leg.: | 15 | Schaft-Ø: | 6,0 mm | Steigung: | 0,80 mm | Kernloch-Ø: | 4,20 mm | Schaft-Vierkant: | 4,9 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3017380050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenmetallgewindebohrer, Form, FORMAT, 352, Gewindewerkzeug, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Durchgangsloch, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, DIN352, Handgewindebohrer, TIN, Einschnittgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3017380050, 17380050 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,75* | € 2,67* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,82* | € 2,76* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,84* | € 2,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,88* | € 2,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,08* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|