Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmass glasfaser 50 m Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandmass glasfaser 50 m Format
Bandmass glasfaser 50 m Format
Bandmass glasfaser 50 m Format
Bandmass glasfaser 50 m Format
Bandmass glasfaser 50 m Format
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784347334
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784347334
EAN/GTIN:
     4317784347334
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Glasfaser-Bandmaß, Alu-Dreieckrahmen • Stabiler, langlebiger Bandmaßrahmen • Rahmenteile aus eloxiertem Aluminium • Aufrolltrommel und Griffe aus hochschlagfestem Kunststoff • Der Aufrollmechanismus läuft auf einer Stahlachse mit hohem Gleitlager-Effekt • Der Kurbelknopf sichert durch seine besondere Formgebung die Fingerkuppen und schützt vor Verletzungen • Design und Material prägen den hohen Gebrauchswert der Bandmaßrahmen Maßeinteilung: cm-Teilung mit roten Metervorzahlen. Maßanfang: B = Maßanfang an vorderer Beschlagkante. Umlegbarer Anfangsbeschlag ermöglicht randnahes Messen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: format rahmenbandmaß glasfaser 50m x 13mm, glasfaser-bandmaß 50m, glasfaser bandmaß, Bandmasse, Bandmass, Bandmaße, Bandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.