Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer für V2A 80x40mm K120 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifer für V2A 80x40mm K120 FORMAT
Fächerschleifer für V2A 80x40mm K120 FORMAT
Fächerschleifer für V2A 80x40mm K120 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784346344
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784346344
EAN/GTIN:
     4317784346344
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
80 x 40 mm
Weitere Informationen:
Körnung:
120
max. Drehzahl:
9600 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Ø x Höhe:
80 x 40 mm
empf. Drehzahl:
6000 min-1
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 80x40x6 k 120, fächerbürste, fächerschleifer 80x40, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Schleifkörper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,31*
3 Tage
144
1
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 5,77*
Lager 7
122
1
€ 4,79*
ab € 3,98*
€ 5,80*
2 Tage
142
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,86*
5 Tage
141
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.