| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3084190120 Herst.-Nr.: 4317784346344 EAN/GTIN: 4317784346344 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 80 x 40 mm. Empf. 6000 min-1, max. 9500 min-1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ukraine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 80x40x6 k 120, fächerbürste, fächerschleifer 80x40, Schleifer, Werkzeug, Klein-Schleifmopp, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Kleinschleifmopp, Spezial-Fächerschleifer, Schleifkörper, 3084190120, 84190120 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,98* | € 5,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,01* | € 5,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,04* | € 5,85* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,04* | € 5,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,57* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|