Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen verst.gekröpft18/36-75mm FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen verst.gekröpft18/36-75mm FOR
Spanneisen verst.gekröpft18/36-75mm FOR
Spanneisen verst.gekröpft18/36-75mm FOR
Spanneisen verst.gekröpft18/36-75mm FOR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784342971
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784342971
EAN/GTIN:
     4317784342971
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen, gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787 (Bestell-Nr. 3900), Mutter (Bestell-Nr. 3906) und Unterlegscheibe (Bestell-Nr. 3909).

h = abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 sowie Einschraublänge der Mutter.

Weitere Informationen:
l1:
55 mm
Nutenbreite:
18 mm
h:
36–69 mm
e1:
51,5 mm
e2:
50 mm
T-Nutenschraube:
M16 x 18 x 125
Schlitzbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, Spanngeräte, Spanngerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 37,69*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 28,55*
€ 37,70*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 28,81*
€ 37,82*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 28,62*
€ 38,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 42,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.