Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen verstärkt gekröpft 18/36-75mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen verstärkt gekröpft 18/36-75mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 18/36-75mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 18/36-75mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 18/36-75mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039250018
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784342971
EAN/GTIN:
     4317784342971
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Format Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787, Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
l1:
55 mm
h:
36–69 mm
Nutenbreite:
18 mm
T-Nutenschraube:
M16 x 18 x 125
e1:
51,5 mm
e2:
50 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, Spanneisen, gekröpft, 3925, QR4025933, FORMAT, verstellbar, Spanngeräte, Stützschraube, Spanngerät, 3039250018, 39250018
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 28,46*
€ 37,12*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 28,74*
€ 37,15*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 28,61*
€ 37,23*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 28,75*
€ 38,02*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 32,76*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.