Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6315B 22x315mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen DIN6315B 22x315mm FORMAT
Spanneisen DIN6315B 22x315mm FORMAT
Spanneisen DIN6315B 22x315mm FORMAT
Spanneisen DIN6315B 22x315mm FORMAT
Spanneisen DIN6315B 22x315mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784342902
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3039210026
EAN/GTIN:
     4317784342902
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt Ausführung: Gehärtet, vergütet, schwarz. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Weitere Informationen:
a:
40 mm
Sperrcode:
0
für Schrauben:
M20/M22
b2:
62 mm
Länge l:
315 mm
Schlitzbreite b1:
22,0 mm
b3:
20 mm
b4:
10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039210026
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen, Spanneisen, FORMAT, DIN, Spanngeräte, abgeschrägt, Spanngerät, QR4025928, 315, DIN6315, 6315, DIN6315B, 3921, 3039210026, 39210026
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,84*
€ 25,18*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 25,22*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 19,18*
€ 25,61*
4 Tage
23
€ 4,30*
ab € 19,32*
€ 26,26*
1 Tag
23
€ 8,50*
ab € 21,16*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.