Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 315 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 315 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 315 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 315 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112469
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784342902
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach

FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 315 mm

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Gehärtet, vergütet, schwarz. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schlitzbreite b1:
22 mm
Länge l:
315 mm
für Schrauben:
M20/M22
a:
40 mm
b2:
62 mm
b3:
20 mm
b4:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784342902
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 6,90*
ab € 18,97*
€ 25,55*
7 Tage
14
€ 4,79*
ab € 19,12*
€ 25,60*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 19,15*
€ 25,72*
5 Tage
16
€ 4,30*
ab € 19,19*
€ 26,21*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 21,96*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.