Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 8/120 S E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel 8/120 S E-NORMpro
Nageldübel 8/120 S E-NORMpro
Nageldübel 8/120 S E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784298681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784298681
EAN/GTIN:
     4317784298681
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
E-NORMpro Nageldübel, Senkkopf
Weitere Informationen:
Typ:
8/120 S
Dübellänge:
120 mm
max. Nutzlänge:
80 mm
mind. Verankerungstiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel, Dübeltechnik, E-NORMpro, Senkkopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1550
50
€ 4,95*
ab € 0,1075*
€ 0,1545*
Lager 7
1318
50
€ 4,79*
ab € 0,1084*
€ 0,1564*
50
€ 5,90*
ab € 0,1078*
€ 0,1613*
2 Tage
1450
50
€ 8,50*
ab € 0,1242*
€ 0,1772*
5 Tage
1550
50
€ 6,99*
ab € 0,1822*
€ 0,2522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.