| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700693 Herst.-Nr.: 4317784298681 EAN/GTIN: 4317784298681 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784298681, Nageldübel 8/120 S E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Typ: | 8/120 S | Dübellänge: | 120 mm | max. Nutzlänge: | 80 mm | mind. Verankerungstiefe: | 40 mm | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nageldübel, Dübel, NAGELDÜBEL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1075* | € 0,1525* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,1084* | € 0,1534* | | | | | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,1064* | € 0,1568* | | | | | 38 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,1242* | € 0,1742* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1844* | € 0,2584* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|