| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784298636 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784298636 EAN/GTIN: 4317784298636 |
| |
|
| | |
| E-NORMpro Nageldübel, Senkkopf Weitere Informationen: | | Typ: | 6/50 S | Dübellänge: | 50 mm | max. Nutzlänge: | 20 mm | mind. Verankerungstiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0195* | € 0,0288* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0213* | € 0,0316* | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0216* | € 0,0326* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0245* | € 0,0362* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0341* | € 0,0496* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|