Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784298636, E-Norm Nageldübel 6/ 50 S E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700688
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784298636
EAN/GTIN:
     4317784298636
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784298636, Nageldübel 6/ 50 S E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Typ:
6/50 S
Dübellänge:
50 mm
max. Nutzlänge:
20 mm
mind. Verankerungstiefe:
30 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m6/50, nageldübel, Dübel, NAGELDÜBEL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27030
100
€ 4,79*
ab € 0,0195*
€ 0,0288*
Lager 260
38100
100
€ 4,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0316*
100
€ 5,90*
ab € 0,0216*
€ 0,0326*
1 Tag
31800
100
€ 8,50*
ab € 0,0245*
€ 0,0362*
3 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,0341*
€ 0,0496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.