Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN6mm für Alu FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784291811
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291811
EAN/GTIN:
     4317784291811
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Einzahnfräser, HSS Co5, TiAIN-beschichtet

Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum umfangs- und stirnseitigen Fräsen.

Weitere Informationen:
Al, Al- und Mg-Leg.:
325
Gesamtlänge l1:
60 mm
fz:
0,055 mm
Schneidenlänge l2:
14 mm
Ø d1 j16:
6 mm
Schaft-Ø d2 h8:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
10
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,69*
2 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 9,49*
Lager 7
101
1
€ 4,79*
ab € 6,58*
€ 9,52*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 9,61*
4 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 6,60*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.