Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Scheibenfr. D1834A HSSE 100x 4,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784290852
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784290852
EAN/GTIN:
     4317784290852
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser d1834a 100x2,0
metallkreisfräser 100x1,6
Scheibenfräser, schmal, feinkreuzverzahnt Ausführung: Feinkreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten- oder Schlitzfräsen. Rechts- und linksschneidend einsetzbar. Für hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild. Vibrationsarmes Fräsen - besonders für tiefe Schnitte.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Gusseisenwerkstoffe:
22
Stähle bis 1000 N/mm²:
18
Kupfer, Messing, Bronzen:
100
Stähle bis 1400 N/mm²:
16
Al, Al- und Mg-Leg.:
250
Zähnezahl:
36
fz:
0,08 mm
Bohrung d2 H7:
32 mm
Ø x Breite d1 x b1:
100 x 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, Bohrungsfräser, A, Form, Schmaler, schmal, HSS, 2043, Co5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 55,75*
€ 70,44*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,62*
€ 72,04*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 57,05*
€ 72,08*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 56,58*
€ 73,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 74,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.