Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Fühlerlehre 8Bl 0,05-0,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Fühlerlehre 8Bl 0,05-0,50mm FORMAT
Präz.-Fühlerlehre 8Bl 0,05-0,50mm FORMAT
Präz.-Fühlerlehre 8Bl 0,05-0,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784287036
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784287036
EAN/GTIN:
     4317784287036
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Präzisions-Fühlerlehre Messbereich mm: 0,05–0,5 bis 0,3 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend
Weitere Informationen:
Blattlänge:
100 mm
Blattzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-0,5 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 8 blatt, Kleinlehren, Präzisions-Fühlerlehre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
169
10
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,42*
2 Tage
178
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,52*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,55*
5 Tage
177
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,55*
2 Tage
169
1
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.