Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Fühlerlehre 8 Blatt 0,05-0,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Fühlerlehre 8 Blatt 0,05-0,50mm FORMAT
Präzisions-Fühlerlehre 8 Blatt 0,05-0,50mm FORMAT
Präzisions-Fühlerlehre 8 Blatt 0,05-0,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044830008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784287036
EAN/GTIN:
     4317784287036
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Präzisions-Fühlerlehre. Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Blätter aus gehärtetem Federstahl, einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Messbereich mm: 0,05–0,5 bis 0,3 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend
Weitere Informationen:
Blattzahl:
8
Blattlänge:
100 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-0,5 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 8 blatt, Präzisions-Fühlerlehre, Stahl, Fühlerlehren, Blatt, 4483, FORMAT, Kleinlehren, Präzisions-Fühlerlehren, Fühler-Lehre, Fühler-Lehren, Lehre, 3044830008, 44830008
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
10
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,42*
1 Tag
187
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,56*
Lager 214
187
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,56*
1 Tag
187
1
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.