Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784285131
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285131
EAN/GTIN:
     4317784285131
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer, HSS, Form B, blank

Ausführung: Profilgeschliffen. Ø- Toleranz: Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).

Rechtsschneidend.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80,0 mm
f:
0,09 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
20
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
45
Al, Al- und Mg-Leg.:
45
Schaft-Ø h8:
20,0 mm
Bohrer-Ø k12:
6,30 mm
für Werkstück-Ø:
100–150 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 333 B, Zentrierbohrer DIN 333 B, din 333 form b, din 333 b, format zentrierbohrer din 333, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zentrierbohrer, Metallbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,92*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 12,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,45*
€ 12,17*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 12,29*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 8,57*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.