Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784277655
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784277655
EAN/GTIN:
     4317784277655
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Einzahnfräser, HSS Co5, blank

Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum umfangs- und stirnseitigen Fräsen.

Weitere Informationen:
Al, Al- und Mg-Leg.:
220
Gesamtlänge l1:
60 mm
fz:
0,055 mm
Schneidenlänge l2:
14 mm
Ø d1 j16:
6 mm
Schaft-Ø d2 h8:
8 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,33*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 6,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,27*
€ 6,15*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,28*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.