| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784269810 Herst.-Nr.: 4317784269810 EAN/GTIN: 4317784269810 |
| |
|
| | |
| Schneideisen für NPT-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt. Anwendung: Für NPT kegliges amerikanisches Rohrgewinde ANSI B!.20.1 Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel. Weitere Informationen: | | Gewinde: | NPT 1 Zoll | Stähle bis 850 N/mm²: | 5 | Außen-Ø x Höhe: | 65 x 25 mm | Gänge auf 1 Zoll: | 11,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,21* | € 108,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,46* | € 108,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,57* | € 109,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,19* | € 110,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 88,92* | € 112,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|