Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN40434 HSSNPT1." FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1." FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1." FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1." FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1." FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1." FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1." FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018280013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269810
EAN/GTIN:
     4317784269810
Suchbegriffe:
NPT-Gewinde-Schneideisen
NPT-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Schneideisen für NPT-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt. Anwendung: Für NPT-kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde ANSI B1.20.1, Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
NPT 1 inch
Außen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
Gänge auf 1 Zoll:
11,5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, npt-gewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, DIN, HSS, 40434, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, NPT, DIN40434, 1828, Schneideisen, Rohr-Gewinde, 3018280013, 18280013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 87,77*
€ 108,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 108,49*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 89,62*
€ 110,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 112,05*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 88,53*
€ 112,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.