| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784269780 Herst.-Nr.: 4317784269780 EAN/GTIN: 4317784269780 |
| |
|
| | |
| Schneideisen für NPT-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt. Anwendung: Für NPT kegliges amerikanisches Rohrgewinde ANSI B!.20.1 Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel. Weitere Informationen: | | Gewinde: | NPT 3/8 Zoll | Stähle bis 850 N/mm²: | 5 | Außen-Ø x Höhe: | 45 x 14 mm | Gänge auf 1 Zoll: | 18,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 41,27* | € 53,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,29* | € 53,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,09* | € 54,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,83* | € 55,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,47* | € 58,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|