Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN40434 HSSNPT3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen DIN40434 HSSNPT3/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT3/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT3/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT3/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT3/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018280007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269780
EAN/GTIN:
     4317784269780
Suchbegriffe:
NPT-Gewinde-Schneideisen
NPT-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Schneideisen für NPT-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt. Anwendung: Für NPT-kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde ANSI B1.20.1, Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
NPT 3/8 inch
Außen-Ø x Höhe:
45 x 14 mm
Gänge auf 1 Zoll:
18
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, npt-gewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, DIN, HSS, 40434, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, NPT, DIN40434, 1828, Schneideisen, Rohr-Gewinde, 3018280007, 18280007
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 41,30*
€ 53,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,25*
€ 53,80*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 41,95*
€ 54,75*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 41,73*
€ 55,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 60,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.