Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNF 10-32 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269568
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269568
EAN/GTIN:
     4317784269568
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Schneideisen für UNF-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: UNC Grobgewinde ANSI B1.1 UNF Feingewinde ANSI B1.1

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Gewinde UNC Zoll:
Nr. 10 – 24
Gewinde UNF Zoll:
Nr. 10 – 32
UNC Gänge auf 1 Zoll:
24
UNF Gänge auf 1 Zoll:
32
UNC Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
UNF Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Zollgewinde, Schneideisen, UNF, 1822
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 18,62*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 13,41*
€ 18,80*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 19,38*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 13,89*
€ 19,77*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 17,77*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.