Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32
Artikel-Nr.:
     223-4715318
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784269568
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS UNF 10-32

Schneideisen für UNF-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
UNF Nr. 10 inch
Gänge auf 1 Zoll:
32
Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Stahl:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784269568
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 13,25*
€ 19,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,85*
€ 19,82*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 19,87*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 13,85*
€ 20,26*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 17,66*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.