Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahld. 6mm 75mm gezopft FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahld. 6mm 75mm gezopft FORMAT
Rundbürste Stahld. 6mm 75mm gezopft FORMAT
Rundbürste Stahld. 6mm 75mm gezopft FORMAT
Rundbürste Stahld. 6mm 75mm gezopft FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784268653
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784268653
EAN/GTIN:
     4317784268653
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Stahldraht, gezopft
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
8 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Bürsten-Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl format, rundbürste, rundbürste stahl, Handwerkzeug, gezopfte Rundbürste, Zopfrundbürste, Winkelschleiferbürsten, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Technische Bürsten, Rundbürste gezopfter Draht, Rundbürsten, Winkelschleiferbürste, gezopfte Rundbürsten, Reinigungswerkzeug, Zopfrundbürsten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,05*
Lager 7
153
1
€ 4,79*
ab € 3,72*
€ 5,42*
2 Tage
173
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,42*
2 Tage
178
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,44*
5 Tage
229
1
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.