| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070300075 Herst.-Nr.: 4317784268653 EAN/GTIN: 4317784268653 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 20000 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl format, rundbürste, rundbürste stahl, Stahl, Rund-Drahtbürste, Rund-Bürste, FORMAT, Winkelschleiferbürsten, gezopfte, Zopfrundbürste, Zopfrundbürsten, Draht, Bürste, Werkzeug-Rundbürste, Technische, Handwerkzeug, Bürsten, gezopfter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, (gezopfter, Draht), Reinigungswerkzeug, Winkelschleiferbürste, Rundbürsten, 3070300075, 70300075 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,73* | € 5,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,72* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,71* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,71* | € 5,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,71* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|