Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 6 mm 75 mm gezopft Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 6 mm 75 mm gezopft Format
Rundbürste Stahldraht 6 mm 75 mm gezopft Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702540
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784268653
EAN/GTIN:
     4317784268653
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gezopft

Ausführung: Mit 6-mm-Aufnahmeschaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnelllaufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Der kleine Durchmesser ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten. Ideal zum Entfernen von Grat, Zunder, Rost, Schlacke, Farbe etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl format, rundbürste, rundbürste stahl, 70300075, Bürste, Bürsten, Draht, FORMAT, gezopfte, gezopfter, Handwerkzeug, Reinigungswerkzeug, Rundbürsten, Technische, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Werkzeug-Rundbürste, Winkelschleiferbürste, Winkelschleiferbürsten, Zopfrundbürste, Zopfrundbürsten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
93
20
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,07*
4 Tage
180
1
€ 4,79*
ab € 3,72*
€ 5,38*
2 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,38*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,39*
5 Tage
184
1
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.