Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4 -20 Form C FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784257480
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784257480
EAN/GTIN:
     4317784257480
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 "
unc gewindebohrer
Sackloch-Maschinengewindebohrer für UNC-Gewinde, Gelbring Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
Gewinde:
UNC 1/4
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
7,0 mm
Kernloch-Ø:
5,10 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Gewinde-Ø:
6,350 mm
Gänge per inch:
20
Weitere Suchbegriffe: Metallgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Muttergewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinenmetallgewindebohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,16*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 10,98*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 7,74*
€ 11,00*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 11,12*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 7,81*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.