Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 12-24 Form C FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784257473
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784257473
EAN/GTIN:
     4317784257473
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Sackloch-Maschinengewindebohrer für UNC-Gewinde, Gelbring Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
Gewinde:
UNC Nr.12
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
6,0 mm
Kernloch-Ø:
4,50 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Gewinde-Ø:
5,486 mm
Gänge per inch:
24
Weitere Suchbegriffe: Metallgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Muttergewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinenmetallgewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,23*
€ 11,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 11,92*
24 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 8,31*
€ 12,16*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.