Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D2181 HSS M11,0x1,00 Stz FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784254625
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784254625
EAN/GTIN:
     4317784254625
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig Ausführung: HSS, DIN 2181,Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, Oberfläche blank. Bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit, und rost- und säurebeständige Stähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm²:
geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Kernloch-Ø:
10,00 mm
Schaft-Vierkant:
6,2 mm
Gewinde x Steigung:
M11 x 1,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m11 x 1, gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Metallgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Handgewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handmetallgewindebohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,79*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 13,99*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,93*
€ 14,02*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 10,03*
€ 14,16*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 10,09*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.