Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreiba. D219B HSSE42,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckreiba. D219B HSSE42,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE42,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE42,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE42,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE42,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE42,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE42,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784252690
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252690
EAN/GTIN:
     4317784252690
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
Aufsteckreibahle

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Sacklochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (Bestell-Nr. 1520). Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
geeignet
Stähle bis 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Stähle bis 52 HRC:
bedingt geeignet
Nenn-Ø:
42 mm
Bohrungs-Ø:
19 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, din 219 form b, aufsteck reibahle, Reibwerkzeug nicht lösbare Schneide, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Aufsteck-Reibhale, Aufsteckreibahle, Reibahle, Aufsteckschälreibahle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 64,18*
€ 79,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 79,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 79,87*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 65,03*
€ 80,93*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 65,07*
€ 82,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.