Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 6-8 galZn M4 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 6-8 galZn M4 HP E-NORMpro
DIN 985 6-8 galZn M4 HP E-NORMpro
DIN 985 6-8 galZn M4 HP E-NORMpro
DIN 985 6-8 galZn M4 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784230636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784230636
EAN/GTIN:
     4317784230636
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Handelsverpackung
Weitere Informationen:
d:
4 mm
h max.:
5 mm
Abmessung:
M4
Nennmaß:
M 4
s:
7,0 mm
m:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m4, din 985, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Muttern, AM98540, Poly, Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Mutter, 985, galZn, DIN, diverse, Formen, Klemmmuttern, 00985.810, Sicherungsmuttern, DIN985, verzinkt, Elastik-Stoppmuttern, Stahl, Vergleiche, ISO, 7040, D985
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
11900
1000
€ 4,79*
ab € 0,00633*
€ 0,00904*
6 Tage
14000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00693*
€ 0,0099*
2 Tage
1000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0155*
7 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0115*
€ 0,0165*
1000
€ 9,80*
ab € 0,0126*
€ 0,0177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00904*
€ 0,01076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.