Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784230636, E-Norm Sicherungsmutter DIN 985 M 4 zn HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704719
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784230636
EAN/GTIN:
     4317784230636
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784230636, Sicherungsmutter DIN 985 M 4 zn HP E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung = d:
M4
hmax.:
5 mm
m:
3,2 mm
s:
7 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11900
1000
€ 4,79*
ab € 0,0063*
€ 0,00901*
Lager 260
14000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00692*
€ 0,00984*
3 Tage
14000
1000
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0153*
5 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0115*
€ 0,0163*
1000
€ 9,80*
ab € 0,0126*
€ 0,0174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00984*
€ 0,01171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00692*
€ 0,00823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.