Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 galZn M4 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 galZn M4 HP E-NORMpro
DIN 985 galZn M4 HP E-NORMpro
DIN 985 galZn M4 HP E-NORMpro
DIN 985 galZn M4 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784230636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784230636
EAN/GTIN:
     4317784230636
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Handelsverpackung Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
s:
7 mm
hmax.:
5 mm
m:
3,2 mm
Abmessung = d:
M4
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m4, din 985, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, AM98540, verzinkt, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), Sicherungsmuttern, galZn, 00985.810, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11900
1000
€ 4,79*
ab € 0,00633*
€ 0,009*
8 Tage
14000
1000
€ 4,95*
ab € 0,00691*
€ 0,00983*
3 Tage
14000
1000
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0153*
Lager 214
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0115*
€ 0,0163*
1000
€ 9,80*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.