Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784230131
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784230131
EAN/GTIN:
     4317784230131
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
Sackloch-Maschinengewindebohrer-Satz für metrisches Gewinde, Grünring, Oberfläche TiN-beschichtet, FORMAT

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer (Bestell-Nr. 1700) M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Weitere Informationen:
Größe:
M3–M12
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Stähle bis 1000 N/mm²:
12
Al, Al- und Mg-Leg.:
17
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Maschinengewindebohrersortiment, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gewindebohrerset, Maschinengewindeset, Maschinengewindebohrerset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 130,35*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 130,35*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 130,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 136,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 138,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.