Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kreissaegeblatt HM 350 x 3,4 x 32 - 108Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Kreissaegeblatt HM 350 x 3,4 x 32 - 108Z
FORMAT Kreissaegeblatt HM 350 x 3,4 x 32 - 108Z
FORMAT Kreissaegeblatt HM 350 x 3,4 x 32 - 108Z
FORMAT Kreissaegeblatt HM 350 x 3,4 x 32 - 108Z
FORMAT Kreissaegeblatt HM 350 x 3,4 x 32 - 108Z
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784209441
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3026830043
EAN/GTIN:
     4317784209441
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HM-Kreissägeblatt, Trapezflach, negativ –4°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/s liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für dünnwandige Profile aus Aluminium und Kunststoff, insbesondere eloxierte Profile.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
40
Zähnezahl:
108
Zahnteilung T:
10,18
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 4/12/64 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
350 x 3,4 x 32 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026830043
Weitere Suchbegriffe: Metallbearbeitung, Formatkreissäge, FORMAT, Sägeblätter, Kupfer, negativ, Kappsäge, Hartmetall, Trapezflachzahn, NE-Metalle, HM-Kreissägeblatt, Zugsäge, Maschine, Zink, Sägeblatt, Nicht-Eisen, 2683, Aluminium, Tischkreissäge, Metall-Kreissägeblatt, 3026830043, 26830043
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 95,85*
€ 119,23*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 121,95*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 98,82*
€ 121,99*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 97,16*
€ 125,52*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 130,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.