Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HM Z108 350x3,4x32mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HM Z108 350x3,4x32mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z108 350x3,4x32mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z108 350x3,4x32mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z108 350x3,4x32mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z108 350x3,4x32mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3026830043
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784209441
EAN/GTIN:
     4317784209441
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x32
kreissägeblatt
HM-Kreissägeblatt, Trapezflach, negativ –4°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/s liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für dünnwandige Profile aus Aluminium und Kunststoff, insbesondere eloxierte Profile.
Weitere Informationen:
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
30
Zähnezahl:
108
Zahnteilung T:
10,18
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/12/64 + 2/9/55 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
350 x 3,4 x 32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: format kreissägeblatt, Metallbearbeitung, Formatkreissäge, FORMAT, Sägeblätter, Kupfer, negativ, Kappsäge, Hartmetall, Trapezflachzahn, NE-Metalle, HM-Kreissägeblatt, Zugsäge, Maschine, Zink, Sägeblatt, Nicht-Eisen, 2683, Aluminium, Tischkreissäge, Metall-Kreissägeblatt, 3026830043, 26830043
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 96,43*
€ 118,79*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 119,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 121,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 122,99*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 123,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.