Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 16 x18 mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschl. DIN838 16 x18 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 16 x18 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 16 x18 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 16 x18 mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784203760
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784203760
EAN/GTIN:
     4317784203760
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
244 mm
Schlüsselweite:
16 x 18 mm
Ringstärke:
11,8 x 12,8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Doppelring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
20
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,28*
1 Tag
131
1
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,58*
Lager 7
112
1
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,60*
2 Tage
131
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,61*
6 Tage
134
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.