Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmaul-Gripzange 178mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmaul-Gripzange 178mm FORMAT
Breitmaul-Gripzange 178mm FORMAT
Breitmaul-Gripzange 178mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784202183
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784202183
EAN/GTIN:
     4317784202183
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Spannweite:
30 mm
Backenbreite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, breitmaul gripzange, Gripzangen, FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
10
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 15,43*
2 Tage
172
1
€ 6,90*
ab € 11,56*
€ 16,52*
Lager 7
147
1
€ 4,79*
ab € 11,56*
€ 16,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 16,87*
6 Tage
226
1
€ 4,30*
ab € 11,82*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.