Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmaul-Gripzange 205mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmaul-Gripzange 205mm FORMAT
Breitmaul-Gripzange 205mm FORMAT
Breitmaul-Gripzange 205mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056390178
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784202183
EAN/GTIN:
     4317784202183
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Breitmaul-Gripzange Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit breiten, flachen Backen. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Ideal für die Blechbearbeitung. Zum Biegen, Formen, Verkleben oder Bördeln von Werkstücken.
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Backenbreite:
80 mm
Spannweite:
30 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, breitmaul gripzange, Gripzange, FORMAT, Zange, Zangen, Gripzangen, Feststellzange, 3056390178, 56390178
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
193
1
€ 4,79*
ab € 11,63*
€ 16,26*
2 Tage
226
1
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 16,30*
2 Tage
226
10
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 16,39*
2 Tage
226
1
€ 7,90*
ab € 11,80*
€ 16,58*
Lager 214
226
1
€ 4,30*
ab € 11,88*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.