Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Schneideisen DIN382 HSS G 1/4 6kt. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784201681
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784201681
EAN/GTIN:
     4317784201681
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant

Ausführung: Außen-Sechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4 Zoll
Stähle bis 850 N/mm²:
3
Kupfer, Messing, Bronzen:
3
Al, Al- und Mg-Leg.:
3
Gänge auf 1 Zoll:
19
SW x Höhe:
36 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen sechskant, g schneideisen, g-schneideisen g1/4", Außen-Sechskant, Whitworth-Rohrgewinde, 1834, Schneideisen, Schneidmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 21,21*
€ 29,32*
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 21,39*
€ 29,33*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 29,75*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 21,76*
€ 30,39*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 24,74*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.