Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/4" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/4" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018340003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784201681
EAN/GTIN:
     4317784201681
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
G 1/4 inch
SW x Höhe:
36 x 10 mm
Gänge auf 1 Zoll:
19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen sechskant, g schneideisen, g-schneideisen g1/4", 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, Whitworth-Rohrgewinde, DIN22568, DIN, Schneidmutter, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 382, DIN382, Außen-Sechskant, HSSE, Schneideisen, 1834, 3018340003, 18340003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 21,22*
€ 28,96*
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 21,14*
€ 28,99*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 21,77*
€ 29,52*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 21,58*
€ 30,15*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 24,76*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.