| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784192835 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784192835 EAN/GTIN: 4317784192835 |
| |
|
| | |
| DIN 7504 Form K, Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900, galvanisch verzinkt, Sechskantkopf, mit Bund Weitere Informationen: | | Gewinde-Ø: | 6,3 mm | Abmessung: | 6,3 x 32 mm | s: | 10,0 mm | Bohrb. von: | 2,00 mm | Bohrb. bis: | 6,00 mm | dp max.: | 5,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 6,3x32, bohrschraube din 7504 k, bohrschrauben din 7504 k 6,3 mm x 32mm, 6, 3x32, Sechskantkopf, Sechskant, Schneidschrauben, galZn, Blechschrauben, 3, D7504, Schraube, AM75046332, Sechskant-Blechschrauben, DIN7504, Schrauben, DIN, 7504, Bohrschrauben, 07504.014, gehärtet, verzinkt, Bohrspitze, Teks, Stahl, Vergleiche, ISO, 15480, K6, Selbstbohrende, Schnellbauschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0517* | € 0,074* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,69* | € 7,98* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,74* | € 8,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,08* | € 9,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,31* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0569* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|